Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN315 M4 MS Flügelmutter, Messing, M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00315_AK.JPG
D00315_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN315 M4 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN315 M4 MS
EAN/GTIN:
     4043952063880
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter (ohne Norm)
DIN 315 Messing Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 4 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 315 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
315
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,1518*
€ 0,2181*
Lager 8670
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
6 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1738*
€ 0,2355*
8 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,1786*
€ 0,2386*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,162*
€ 0,2389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.