Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN3016 D 34X15 GAL VZ Halterungsschelle, Form D1, gal. verz., Stahl, 34x15-W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D03016_AK.JPG
D03016_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN3016 D 34X15 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN3016 D 34X15 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952394847
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil - Abmessung: 34 x 15 - W1 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 34.00 Form: Form D1 Länge: 15.00 Normart: DIN Normnummer: 3016 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl (W1)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
34.00
Form:
Form D1
Länge:
15.00
Normart:
DIN
Normnummer:
3016
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl (W1)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,6078*
€ 0,8252*
Lager 8670
100
100
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,84*
6 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,6641*
€ 0,8507*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,693*
€ 0,863*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,7052*
€ 0,8852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.