Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN3016 D 26X15 GAL VZ Halterungsschelle, Form D1, gal. verz., Stahl, 26x15-W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D03016_AK.JPG
D03016_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN3016 D 26X15 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN3016 D 26X15 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952394779
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil - Abmessung: 26 x 15 - W1 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 26.00 Form: Form D1 Länge: 15.00 Normart: DIN Normnummer: 3016 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl (W1)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
26.00
Form:
Form D1
Länge:
15.00
Normart:
DIN
Normnummer:
3016
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl (W1)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,4969*
€ 0,6773*
Lager 8670
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,695*
6 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,5427*
€ 0,7081*
8 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,5581*
€ 0,7181*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,583*
€ 0,743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.