Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN3016 D 19X20 GAL VZ Halterungsschelle, Form D1, gal. verz., Stahl, 19x20-W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D03016_AK.JPG
D03016_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN3016 D 19X20 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN3016 D 19X20 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952394663
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil - Abmessung: 19 x 20 - W1 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 19.00 Form: Form D1 Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 3016 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl (W1)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
19.00
Form:
Form D1
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
3016
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl (W1)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,6401*
€ 0,8995*
Lager 8670
200
50
€ 4,90*
ab € 0,6975*
€ 0,9175*
5 Tage
300
50
€ 5,99*
ab € 0,7094*
€ 0,9264*
7 Tage
210
50
€ 5,59*
ab € 0,7194*
€ 0,9494*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,7323*
€ 0,9623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9175*
€ 1,09183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8575*
€ 1,02043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8275*
€ 0,98473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7875*
€ 0,93713
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6975*
€ 0,83003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.