Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 6X50 1.4310 Spannstift, schwere Ausführ., rostfrei, Federstahl, 6x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 6X50 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 6X50 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952377505
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 50 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
700
25
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1665*
4 Tage
700
25
€ 4,30*
ab € 0,1115*
€ 0,1713*
6 Tage
975
25
€ 5,99*
ab € 0,1216*
€ 0,1778*
8 Tage
683
25
€ 5,59*
ab € 0,1241*
€ 0,1811*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,1121*
€ 0,1813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,1625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.