Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 6x 50 1.4310 schwere Ausführung 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014819600060050
EAN/GTIN:
     4043952377505
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
1.4310
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
25
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1795*
5 Tage
600
25
€ 4,30*
ab € 0,1105*
€ 0,1833*
5 Tage
850
25
€ 5,99*
ab € 0,1206*
€ 0,1908*
Lager 4BULW
595
25
€ 5,59*
ab € 0,1231*
€ 0,1931*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,1121*
€ 0,1943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,8275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.