Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 1,5X20 1.4310 Spannstift, schwere Ausführ., rostfrei, Federstahl, 1,5x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 1,5X20 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 1,5X20 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952376126
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2900
100
€ 4,30*
ab € 0,00973*
€ 0,01566*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00989*
€ 0,0165*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0126*
€ 0,0189*
Lager 8670
2900
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,019*
5 Tage
4000
100
€ 5,99*
ab € 0,0276*
€ 0,0406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.