Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1,5 x 20 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 1,5 x 20 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 1,5 x 20 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370325
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600015020
EAN/GTIN:
     4043952376126
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 1,5x 20 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600015020
Werksnummer:
8000185410
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 20
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2900
100
€ 4,30*
ab € 0,00978*
€ 0,01565*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00987*
€ 0,01648*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0126*
€ 0,0188*
6 Tage
2900
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,019*
Lager 1955
4000
100
€ 5,99*
ab € 0,0276*
€ 0,0406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.