Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1480 SP-RR M8 GAL VZ3.6 Spannschloss, offene Form, gal. verz., 2 RR, Stahl, M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01480_RR_AK.JPG
D01480_RR_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1480 SP-RR M8 GAL VZ3.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1480 SP-RR M8 GAL VZ3.6
EAN/GTIN:
     4043952368336
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 RR
DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 8 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: SP-RR Normart: DIN Normnummer: 1480 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
SP-RR
Normart:
DIN
Normnummer:
1480
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, din 1480 rr m8, din 1480 rr, 501DIN1480 SP-RR M8 GAL VZ3.6, DIN1480 SP-RR M8 GAL VZ3.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
219
20
€ 4,90*
ab € 0,7981*
€ 1,1581*
4 Tage
219
1
€ 4,30*
ab € 0,7382*
€ 1,2831*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,7488*
€ 1,3598*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,9989*
€ 1,6089*
6 Tage
306
1
€ 5,99*
ab € 1,0505*
€ 1,6808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,1581*
€ 1,37814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0581*
€ 1,25914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0181*
€ 1,21154
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9781*
€ 1,16394
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7981*
€ 0,94974
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,162* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.