Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss SP-RR M 8 DIN 1480 offen m.2Ringösen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss SP-RR M 8 DIN 1480 offen m.2Ringösen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Spannschloss SP-RR M 8 DIN 1480 offen m.2Ringösen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375918
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014800160080000
EAN/GTIN:
     4043952368336
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 offen 2Ringösen SP-RR M8 Stahl 3.6 galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 8 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014800160080000
Werksnummer:
8000184732
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,155000
Gewicht brutto Kg:
0,155000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP-RR M 8
Norm:
DIN 1480 offen m.2Ringösen
Produktart:
Spannschloss
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
232
20
€ 4,90*
ab € 0,7981*
€ 1,1481*
5 Tage
232
1
€ 4,30*
ab € 0,7382*
€ 1,2831*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,7488*
€ 1,3498*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,9989*
€ 1,5989*
Lager 1955
326
1
€ 5,99*
ab € 1,0405*
€ 1,6808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6808*
€ 2,00015
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,6656*
€ 1,98206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,6605*
€ 1,976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4805*
€ 1,7618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3705*
€ 1,6309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3105*
€ 1,5595
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2605*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0405*
€ 1,2382
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.