Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1480 SP-RR M14 GAL VZ 3 Spannschloss, offene Form, gal. verz., 2 RR, Stahl, M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01480_RR_AK.JPG
D01480_RR_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1480 SP-RR M14 GAL VZ 3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1480 SP-RR M14 GAL VZ 3
EAN/GTIN:
     4043952368367
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 RR
DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 14 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: SP-RR Normart: DIN Normnummer: 1480 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
SP-RR
Normart:
DIN
Normnummer:
1480
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, din 1480 rr m14, din 1480 rr, 501DIN1480 SP-RR M14 GAL VZ 3, DIN1480 SP-RR M14 GAL VZ 3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
92
5
€ 4,90*
ab € 2,8975*
€ 4,0775*
5 Tage
92
1
€ 4,30*
ab € 2,6809*
€ 4,2647*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,7197*
€ 4,5052*
6 Tage
92
1
€ 5,99*
ab € 3,5217*
€ 5,2767*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,6321*
€ 5,3821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,0775*
€ 4,85223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9075*
€ 4,64993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7875*
€ 4,50713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5675*
€ 4,24533
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8975*
€ 3,44803
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,3875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.