Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss DIN 1480 offen 2Ringösen SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss DIN 1480 offen 2Ringösen SP
Spannschloss DIN 1480 offen 2Ringösen SP
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14800160140000
EAN/GTIN:
     4043952368367
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 RR
DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 14 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01480.016
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Spannschlösser, geschmiedet, offene Form RR = mit 2 Ringösen
Form:
SP-RR
Ø:
14 mm
Norm:
DIN 1480
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, din 1480 rr m14, din 1480 rr, Reyher, Spannschlossmuttern, Mutter, Mutterndreher, Spannschlösser, 8000184735
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
92
5
€ 4,90*
ab € 2,8975*
€ 4,0775*
4 Tage
92
1
€ 4,30*
ab € 2,6809*
€ 4,2647*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,7197*
€ 4,5052*
5 Tage
92
1
€ 5,99*
ab € 3,5217*
€ 5,2767*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,6321*
€ 5,3821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5052*
€ 5,36119
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,4161*
€ 5,25516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9974*
€ 4,75691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7583*
€ 4,47238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5297*
€ 4,20034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3497*
€ 3,98614
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7197*
€ 3,23644
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.