Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1480 SP M20 GAL VZ 3.6 Spannschloßmutter, offene Form, gal.verz., Stahl, M 20 / 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01480_AK.JPG
D01480_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1480 SP M20 GAL VZ 3.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1480 SP M20 GAL VZ 3.6
EAN/GTIN:
     4043952368084
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m20
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 20 / 200 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: SP Normart: DIN Normnummer: 1480 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
SP
Normart:
DIN
Normnummer:
1480
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), DIN1480 SP M20 GAL VZ 3.6, 501DIN1480 SP M20 GAL VZ 3.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
129
5
€ 4,90*
ab € 3,295*
€ 4,615*
3 Tage
148
1
€ 4,30*
ab € 3,0439*
€ 4,8198*
5 Tage
181
1
€ 5,99*
ab € 3,7637*
€ 5,641*
7 Tage
127
1
€ 5,59*
ab € 3,8702*
€ 5,7402*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,04*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,615*
€ 5,49185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,435*
€ 5,27765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,275*
€ 5,08725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,045*
€ 4,81355
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,295*
€ 3,92105
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.