Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter SP M 20 / 200 DIN 1480 offen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter SP M 20 / 200 DIN 1480 offen Stahl galvanisch verzinkt
Spannschlossmutter SP M 20 / 200 DIN 1480 offen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375227
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014800100200000
EAN/GTIN:
     4043952368084
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m20
Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M20/200 Stahl galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern · geschmiedet · offene Form - Abmessung: SP M 20 / 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014800100200000
Werksnummer:
8000184707
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP M 20 / 200
Norm:
DIN 1480 offen
Produktart:
Spannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
129
5
€ 4,90*
ab € 3,285*
€ 4,595*
5 Tage
149
1
€ 4,30*
ab € 3,0339*
€ 4,8198*
Lager 1955
183
1
€ 5,99*
ab € 3,7637*
€ 5,631*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,04*
€ 5,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,1233*
€ 6,0733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,631*
€ 6,70089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,6023*
€ 6,66674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1737*
€ 6,1567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0437*
€ 6,002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8337*
€ 5,7521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5837*
€ 5,4546
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7637*
€ 4,4788
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.