Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1479 SP M16 GAL VZ Sechskant-Spannschloßmutter, gal.verzinkt, Stahl, M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01479_AK.JPG
D01479_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1479 SP M16 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1479 SP M16 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952368008
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
spannschloßmutter din1479 gewinde m...
DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 1479 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
1479
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 m16, DIN1479 SP M16 GAL VZ, 501DIN1479 SP M16 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
313
10
€ 4,90*
ab € 1,4175*
€ 1,9875*
3 Tage
323
1
€ 4,30*
ab € 1,3109*
€ 2,181*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,3299*
€ 2,3043*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,7759*
€ 2,7659*
5 Tage
423
1
€ 5,99*
ab € 1,9229*
€ 3,012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9875*
€ 2,36513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9175*
€ 2,28183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8375*
€ 2,18663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7675*
€ 2,10333
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4175*
€ 1,68683
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.