Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantspannschlossmutter M 16 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantspannschlossmutter M 16 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantspannschlossmutter M 16 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373509
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014790100160000
EAN/GTIN:
     4043952368008
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
spannschloßmutter din1479 gewinde m...
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 M16 Stahl galv.verz. 1 Stück DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01479.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014790100160000
Werksnummer:
8000184691
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,176600
Gewicht brutto Kg:
0,176600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
DIN 1479
Produktart:
Sechskantspannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 m16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
313
10
€ 4,90*
ab € 1,4186*
€ 2,0186*
4 Tage
310
1
€ 4,30*
ab € 1,3109*
€ 2,181*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,3299*
€ 2,3143*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,7759*
€ 2,7759*
Lager 1955
439
1
€ 5,99*
ab € 1,9229*
€ 3,022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,022*
€ 3,59618
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,0024*
€ 3,57286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9829*
€ 3,54965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7229*
€ 3,24025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5729*
€ 3,06175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4429*
€ 2,90705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3629*
€ 2,81185
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9229*
€ 2,28825
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.