Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1478 SP-AE M12 GAL VZ 3 Spannschloss, geschl. Form, gal.verz.,2 Anschweißenden, M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01478_AE_AK.JPG
D01478_AE_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1478 SP-AE M12 GAL VZ 3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1478 SP-AE M12 GAL VZ 3
EAN/GTIN:
     4043952367902
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
DIN 1478 AE
DIN 1478 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser aus Stahlrohr, geschlossene Form, mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 12 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: SP-AE Normart: DIN Normnummer: 1478 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
SP-AE
Normart:
DIN
Normnummer:
1478
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1478 AE, Spannschlossmutter DIN 1478 AE, din 1478 ae m12, din 1478 ae, DIN1478 SP-AE M12 GAL VZ 3, 501DIN1478 SP-AE M12 GAL VZ 3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 2,0272*
€ 3,2914*
Lager 8670
66
5
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 3,35*
6 Tage
89
1
€ 5,99*
ab € 2,6884*
€ 4,0649*
8 Tage
63
1
€ 5,59*
ab € 2,7541*
€ 4,1241*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,7686*
€ 4,1386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.