Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss DIN 1478 geschlossen SP-AE M12 Stahl 3.6 galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014780140120000
EAN/GTIN:
     4043952367902
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
DIN 1478 AE
DIN 1478 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser aus Stahlrohr · geschlossene Form · mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 12 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: SP-AE · Gruppencode: 01478.014 · Normart: DIN 1478
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Spannschlösser aus Stahlrohr, geschlossene Form, AE = mit 2
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1478 AE, Spannschlossmutter DIN 1478 AE, din 1478 ae m12, din 1478 ae, Reyher, Spannschloss, Spannschlösser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 2,0272*
€ 3,2814*
6 Tage
64
5
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 3,34*
5 Tage
89
1
€ 5,99*
ab € 2,6884*
€ 4,0649*
Lager 4BULW
63
1
€ 5,59*
ab € 2,7541*
€ 4,1341*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,7486*
€ 4,1386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1341*
€ 4,91958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7141*
€ 4,41978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6041*
€ 4,28888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3941*
€ 4,03898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2441*
€ 3,86048
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,7541*
€ 3,27738
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.