Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1475 12X100 Knebelkerbstift, Stahl, 12x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01475_AK.JPG
D01475_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1475 12X100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1475 12X100
EAN/GTIN:
     4043952365045
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 12 x 100 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: DIN Normnummer: 1475 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1475
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,5034*
€ 2,1371*
4 Tage
450
25
€ 4,30*
ab € 2,4698*
€ 3,261*
Lager 8670
450
25
€ 4,90*
ab € 2,675*
€ 3,325*
5 Tage
450
25
€ 5,99*
ab € 2,698*
€ 3,3847*
1 Tag
315
25
€ 5,59*
ab € 2,7512*
€ 3,4112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,325*
€ 3,95675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,285*
€ 3,90915
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,095*
€ 3,68305
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,855*
€ 3,39745
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,675*
€ 3,18325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.