Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 12 x 100 DIN 1475 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 12 x 100 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 12 x 100 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373358
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014750000120100
EAN/GTIN:
     4043952365045
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 12x 100 Stahl 25 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 12 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014750000120100
Werksnummer:
8000184495
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,091000
Gewicht brutto Kg:
0,091000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 100
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,4934*
€ 2,1471*
4 Tage
450
25
€ 4,30*
ab € 2,4698*
€ 3,281*
7 Tage
450
25
€ 4,90*
ab € 2,655*
€ 3,345*
Lager 1955
450
25
€ 5,99*
ab € 2,688*
€ 3,3947*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,7743*
€ 3,4543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3947*
€ 4,03969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2913*
€ 3,91665
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,078*
€ 3,66282
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,018*
€ 3,59142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,878*
€ 3,42482
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,688*
€ 3,19872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 84,8675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.