Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1474 12X50 Steckkerbstift, Stahl, 12x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01474_AK.JPG
D01474_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1474 12X50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1474 12X50
EAN/GTIN:
     4043952363126
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 12 x 50 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 1474 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1474
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,1705*
€ 1,6783*
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,9194*
€ 2,5875*
Lager 8670
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 2,64*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 2,1076*
€ 2,6885*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,1672*
€ 2,7372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.