Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 12 x 50 DIN 1474 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift 12 x 50 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 12 x 50 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372522
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000120050
EAN/GTIN:
     4043952363126
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 12x 50 Stahl 25 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 12 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000120050
Werksnummer:
8000184420
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,046200
Gewicht brutto Kg:
0,046200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 50
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,1705*
€ 1,6883*
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,9294*
€ 2,5975*
9 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,65*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 2,0976*
€ 2,6985*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,1672*
€ 2,7472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6985*
€ 3,21122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5981*
€ 3,09174
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4276*
€ 2,88884
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3476*
€ 2,79364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2576*
€ 2,68654
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0976*
€ 2,49614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,4625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.