Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1472 8X50 Paßkerbstift, Stahl, 8x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01472_AK.JPG
D01472_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1472 8X50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1472 8X50
EAN/GTIN:
     4043952357781
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 8 x 50 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 1472 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1472
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1998*
€ 0,2909*
4 Tage
770
100
€ 4,30*
ab € 0,3216*
€ 0,4411*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4475*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,3511*
€ 0,4545*
8 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,3609*
€ 0,4609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.