Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift DIN 1472 8x 50 Stahl 100 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift DIN 1472 8x 50 Stahl 100 St
Paßkerbstift DIN 1472 8x 50 Stahl 100 St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14720000080050
EAN/GTIN:
     4043952357781
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 8 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01472.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 1472
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2353*
€ 0,3118*
5 Tage
770
100
€ 4,30*
ab € 0,348*
€ 0,4253*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,4331*
€ 0,4331*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,3789*
€ 0,447*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4758*
€ 0,4758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3118*
€ 0,37104
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2751*
€ 0,32737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.