Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1472 4X16 A1 1.4305 Paßkerbstift, rostfrei, Edelstahl, 4x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01472_AK.JPG
D01472_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1472 4X16 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1472 4X16 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952358566
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 16 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 1472 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4 mm
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1472
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2581*
€ 0,3536*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2815*
€ 0,3642*
Lager 8670
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,302*
€ 0,392*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3254*
€ 0,4154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.