Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 4 x 16 DIN 1472 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift 4 x 16 DIN 1472 A 1
Paßkerbstift 4 x 16 DIN 1472 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371353
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014729100040016
EAN/GTIN:
     4043952358566
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 4x 16 A 1 100 Stück DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014729100040016
Werksnummer:
8000184105
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 16
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2581*
€ 0,3536*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2815*
€ 0,3642*
7 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,302*
€ 0,392*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3254*
€ 0,4154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.