Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1472 4X12 A1 1.4305 Paßkerbstift, rostfrei, Edelstahl, 4x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01472_AK.JPG
D01472_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1472 4X12 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1472 4X12 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952358542
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 12 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 1472 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4 mm
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1472
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1777
100
€ 4,30*
ab € 0,243*
€ 0,3376*
Lager 8670
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
5 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,2628*
€ 0,3454*
1 Tag
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,2702*
€ 0,3502*
6 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,282*
€ 0,362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.