Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 4 x 12 DIN 1472 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift 4 x 12 DIN 1472 A 1
Paßkerbstift 4 x 12 DIN 1472 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370614
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014729100040012
EAN/GTIN:
     4043952358542
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 4x 12 A 1 100 Stück DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014729100040012
Werksnummer:
8000184103
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 12
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1877
100
€ 4,30*
ab € 0,243*
€ 0,3376*
6 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 1955
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,2649*
€ 0,3475*
7 Tage
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,2724*
€ 0,3524*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2843*
€ 0,3643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3149*
€ 0,37473
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.