Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1440 65 GAL VZ Scheibe für Bolzen, gal. verzinkt, Stahl, 65x90x9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01440_AK.JPG
D01440_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1440 65 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1440 65 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952352182
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1440
DIN 1440 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m) - Abmessung: 65 x 90 x 9 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 65.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 1440 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
65.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
1440
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,2787*
€ 2,1074*
Lager 8670
45
10
€ 4,90*
ab € 2,1375*
€ 2,9175*
4 Tage
45
5
€ 4,30*
ab € 1,9624*
€ 3,0626*
6 Tage
60
5
€ 5,99*
ab € 2,1059*
€ 3,0959*
8 Tage
42
5
€ 5,59*
ab € 2,2143*
€ 3,2343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9175*
€ 3,47183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7675*
€ 3,29333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6375*
€ 3,13863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5475*
€ 3,03153
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1375*
€ 2,54363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.