Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

014400100650000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 65 x 90 x 9 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
014400100650000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 65 x 90 x 9 Stahl galvanisch verzinkt
014400100650000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 65 x 90 x 9 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370589
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014400100650000
EAN/GTIN:
     4043952352182
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1440
Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 65x 90x 9 Stahl galv.verz. 1 Stück DIN 1440 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen · Produktklasse A (m) - Abmessung: 65 x 90 x 9 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Bolzen mit und ohne Kopf· Durchmesser: 65mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01440.010· Normart: DIN 1440· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014400100650000
Werksnummer:
8000183607
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,189900
Gewicht brutto Kg:
0,189900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
65 x 90 x 9
Norm:
DIN 1440 f.Bolzen
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
10
€ 4,90*
ab € 2,1275*
€ 2,9275*
5 Tage
70
5
€ 4,30*
ab € 1,9624*
€ 3,0326*
Lager 1955
95
5
€ 5,99*
ab € 2,0884*
€ 3,13*
2 Tage
67
5
€ 5,59*
ab € 2,176*
€ 3,186*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,6701*
€ 3,8701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8792*
€ 3,42625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7592*
€ 3,28345
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,7184*
€ 3,2349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6084*
€ 3,104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4784*
€ 2,9493
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0884*
€ 2,4852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.