Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE ÜBERAUSZUG L=500 STAHL, KOMP:STAHL, C=528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0777-10200-500.jpg
img_K0777-10200-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0777.10500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     186360
EAN/GTIN:
     4059245205677
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln C-Stahl. Ausführung: Schienen feuerverzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K0777.10350 (Verkauf stückweise) Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen. Beachten: Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet. Technische Eigenschaften: A: 416 A1: 224 A2: 431 L: 500 RoHS: false Tragkraft pro Paar kg: 20 Ursprungs-Land: EU Zolltarifnummer: 83024200
Weitere Informationen:
A:
416
A1:
224
A2:
431
L:
500
RoHS:
false
Tragkraft pro Paar kg:
20
Ursprungs-Land:
EU
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen kipp, kugelauszug, 480K0777.10500, K0777.10500, 186360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.