Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=252 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=20H7, B3=6, T=22,8, POLYAMID, KOMP:POLYAMID, GRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0725-5130X12-500.jpg
img_K0725-5130X12-500.jpg
img_Z06255-4080_K0725-4080-2-Speichenhandraeder-Kunststoff-drehbarem-Griff-Handwheels-2-spoke-plastic-revolving-grip-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0725.5250X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     116848
EAN/GTIN:
     4059245061273
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: K0725.4080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen. Technische Eigenschaften: A: 113 Ausführung 1: Passbohrung mit Nut B3 : 6 Benennung: 2-Speichenhandrad D1=Außendurchmesser: 252 D2=Befestigungsbohrung: 20H7 D3: 55,5 D4: 27 H: 39,5 H2: 24 L: 163 L1: 36 L2: 92 L3=Höhe: 71 Material Grundkörper: Polyamid Material Komponente: Polyamid Produkttyp: Griff drehbar T : 22,8
Weitere Informationen:
A:
113
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
B3:
6
Benennung:
2-Speichenhandrad
D1=Außendurchmesser:
252
D2=Befestigungsbohrung:
20H7
D3:
55,5
D4:
27
H:
39,5
H2:
24
L:
163
L1:
36
L2:
92
L3=Höhe:
71
Material Grundkörper:
Polyamid
Material Komponente:
Polyamid
Produkttyp:
Griff drehbar
T:
22,8
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp, 480K0725.5250X20, K0725.5250X20, 116848
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 25,76*
€ 30,31*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,73*
€ 30,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,95*
€ 30,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,69*
€ 32,71*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.