Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=252 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=20H7, B3=6, T=22,8, POLYAMID, KO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0725.5250X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.5250X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: K0725.4080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
H:
39,5
A:
113
H2:
24
D3:
55,5
RoHS:
true
L:
163
L1:
36
L2:
92
D1=AUßENDURCHMESSER:
252
D4:
27
D2=BEFESTIGUNGSBOHRUNG:
20H7
L3=HÖHE:
71
Produkttyp:
Griff drehbar
T:
22,8
B3:
6
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 25,76*
€ 30,31*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,73*
€ 30,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,95*
€ 30,96*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,69*
€ 32,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.