Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER M03, FORM:B, D=10 ±0,15, H=4,5, H1=11,5, NDFEB, RUND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0553-16-500.jpg
img_K0553-16-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0553.13
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     145603
EAN/GTIN:
     4059245169771
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Flachgreifer Ausführung 2: rund Befestigungsart: Innengewinde Benennung: Magnet D=Außendurchmesser: 10 ±0,15 D1: 6 D2=Gewinde: M3 Form: B H=Höhe: 4,5 H1=Gesamthöhe: 11,5 Haftkraft N: 25 Material Grundkörper: NDFEB Material Komponente: Stahl Oberfläche Komponente: verzinkt T=Gewindetiefe: 7 Temperatur* max. °C: 80
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Flachgreifer
Ausführung 2:
rund
Befestigungsart:
Innengewinde
Benennung:
Magnet
D=Außendurchmesser:
10 ±0,15
D1:
6
D2=Gewinde:
M3
Form:
B
H=Höhe:
4,5
H1=Gesamthöhe:
11,5
Haftkraft N:
25
Material Grundkörper:
NDFEB
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Komponente:
verzinkt
T=Gewindetiefe:
7
Temperatur* max. °C:
80
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, 480K0553.13, K0553.13, 145603
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
501
10
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,39*
2 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 2,06*
€ 2,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 2,98*
8 Tage
501
1
€ 4,30*
ab € 2,22*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.