Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET M03 L=11,5, FORM:B NDFEB, FLACHGREIFER, D=10 ±0,15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0553.13
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0553.13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
D1:
6
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
EU
L1:
4,5
D=AUßENDURCHMESSER:
10 ±0,15
L=HÖHE:
11,5
D2=GEWINDE:
M3
Haftkraft N:
25
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,39*
3 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 2,06*
€ 2,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,81*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 2,98*
9 Tage
501
1
€ 4,30*
ab € 2,22*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.