Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET STABGREIFER, RUND, D=25, ALNICO, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0546-07-500.jpg
img_K0546-07-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0546.07
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     145512
EAN/GTIN:
     4059245168941
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Rundmagnet
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K0546.01 Hinweis: Geschirmtes System. Durchmesser „D“ ohne Passungstoleranz. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden. Temperaturbereich: max. 450 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Stabgreifer Ausführung 2: rund Befestigungsart: ohne Benennung: Magnet D=Außendurchmesser: 25 H=Höhe: 35 H1: 10 Haftkraft N: 96 Material Grundkörper: Alnico Material Komponente: Stahl Oberfläche Komponente: verzinkt Temperatur* max. °C: 450
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Stabgreifer
Ausführung 2:
rund
Befestigungsart:
ohne
Benennung:
Magnet
D=Außendurchmesser:
25
H=Höhe:
35
H1:
10
Haftkraft N:
96
Material Grundkörper:
Alnico
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Temperatur* max. °C:
450
Weitere Suchbegriffe: Stabgreifermagnet, rundmagnet, K0546.07, 480K0546.07, 145512
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
93
2
€ 4,90*
ab € 7,67*
€ 10,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 10,94*
2 Tage
87
1
€ 8,50*
ab € 9,10*
€ 11,38*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,98*
€ 11,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.