Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET STABGREIFER, RUND, D=25, ALNICO, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0546.07
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0546.07
EAN/GTIN:
     4059245168941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Rundmagnet
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K0546.01 Hinweis: Geschirmtes System. Durchmesser „D“ ohne Passungstoleranz. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden. Temperaturbereich: max. 450 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
96
H=Höhe:
35
D=Außendurchmesser:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.1327
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 2:
rund
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Magnet
RoHS:
true
Ausführung 1:
Stabgreifer
Temperatur* max. °C:
450
Befestigungsart:
ohne
Material Komponente:
Stahl
H1:
10
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Stabgreifermagnet, rundmagnet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
93
2
€ 4,90*
ab € 7,67*
€ 10,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 10,98*
Lager 409
93
1
€ 8,50*
ab € 9,10*
€ 11,38*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,98*
€ 11,62*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.