Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANTROHR D1=40±0,4, L=2000, STAHL 1.0037 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8670-480K0493.4140X2000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     157919
EAN/GTIN:
     4059245195220
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt Technische Eigenschaften: Benennung: Vierkantrohr Bezeichnung: 40 x 40 x 3 D1=Außendurchmesser: 40 ±0,4 D2: 34 L max.: 5000 L=Länge: 2000 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt Stahlschlüssel Grundkörper: 1.0037
Weitere Informationen:
Benennung:
Vierkantrohr
Bezeichnung:
40 x 40 x 3
D1=Außendurchmesser:
40 ±0,4
D2:
34
L max.:
5000
L=Länge:
2000
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0037
Weitere Suchbegriffe: Rechteckrohr, Vierkant-Rohr, Vierkantrohr, Vierkantstahlrohr, vierkantrohr l=2000 stahl, stahl rohr, quadratrohre stahl, 480K0493.4140X2000, K0493.4140X2000, 157919
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 8,50*
ab € 42,60*
€ 47,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,87*
€ 54,44*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,77*
€ 54,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,11*
€ 57,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.