Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANTROHR D1=40 ±0,4 L=2000 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0493.4140X2000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0493.4140X2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
D2:
34
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
D1=AUßENDURCHMESSER:
40 ±0,4
L=LÄNGE:
2000
Material:
Stahl
Bezeichnung:
40 x 40 x 3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 8,50*
ab € 42,60*
€ 47,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,84*
€ 54,37*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,95*
€ 54,60*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,29*
€ 57,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.