Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=20,25, B=30, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0492-03020-500.jpg
img_K0492-03020-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0492.03020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     157762
EAN/GTIN:
     4059245194636
Suchbegriffe:
K0492.03020
157762
480K0492.03020
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden. Technische Eigenschaften: A=Innendurchmesser: 20,25 Ausführung 2: für Rundrohre B=Außendurchmesser: 30 Benennung: Reduzierhülse C: 3,5 D: 18,9 E: 3,4 Farbe Grundkörper: schwarz L: 45 Material Grundkörper: Thermoplast Passend zu : 29000 / 29004 / 29006 / 290
Weitere Informationen:
A=Innendurchmesser:
20,25
Ausführung 2:
für Rundrohre
B=Außendurchmesser:
30
Benennung:
Reduzierhülse
C:
3,5
D:
18,9
E:
3,4
Farbe Grundkörper:
schwarz
L:
45
Material Grundkörper:
Thermoplast
Passend zu:
29000 / 29004 / 29006 / 290
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 1,14*
€ 1,34*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,06*
€ 1,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.