Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=20,25, B=30, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0492.03020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0492.03020
EAN/GTIN:
     k.A.
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
Weitere Informationen:
D:
18,9
RoHS:
true
L:
45
E:
3,4
A=INNENDURCHMESSER:
20,25
Passend zu:
29000 / 29004 / 29006 / 290
B=AUßENDURCHMESSER:
30
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 1,14*
€ 1,34*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,06*
€ 1,48*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,63*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.