Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=20,25, B=30, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0492.03020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0492.03020
EAN/GTIN:
     4059245194636
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
Weitere Informationen:
A=Innendurchmesser:
20,25
L:
45
B=Außendurchmesser:
30
D:
18,9
Passend zu:
29000 / 29004 / 29006 / 290
E:
3,4
C:
3,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0139
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Reduzierhülse
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Farbe Grundkörper:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.