Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER, GELENK FÜR RUNDROHRE, ALUMINIUM, KOMP:STAHL, A=16,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0488-518-500.jpg
img_K0488-518-500.jpg
img_Z29032-5-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0488.516
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     157716
EAN/GTIN:
     4059245194285
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0488.518 Hinweis: Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493 Technische Eigenschaften: A=Innendurchmesser: 16,1 Ausführung 1: für Rundrohre Ausführung 2: Gelenk B=Innendurchmesser: 16,1 Benennung: Rohrverbinder C: 25 D: 26 E: 29,4 F: 30 G: 26 H: 27 K: 87 L: 95,5 M: 44 Material Grundkörper: Aluminium Material Komponente: Stahl Oberfläche Grundkörper: gleitgeschliffen Oberfläche Komponente: verzinkt P: 21 Produkttyp: ohne Verzahnung R: 37,5 S: M6x18
Weitere Informationen:
A=Innendurchmesser:
16,1
Ausführung 1:
für Rundrohre
Ausführung 2:
Gelenk
B=Innendurchmesser:
16,1
Benennung:
Rohrverbinder
C:
25
D:
26
E:
29,4
F:
30
G:
26
H:
27
K:
87
L:
95,5
M:
44
Material Grundkörper:
Aluminium
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
P:
21
Produkttyp:
ohne Verzahnung
R:
37,5
S:
M6x18
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Rohrgelenkverbinder, din 7984 verzinkt, din 7984, 157716, K0488.516, 480K0488.516
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 8,50*
ab € 20,56*
€ 24,19*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,85*
€ 26,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 26,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,78*
€ 28,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.