Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER, GELENK FÜR RUNDROHRE, ALUMINIUM, KOMP:STAHL, A=16,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0488.516
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0488.516
EAN/GTIN:
     4059245194285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0488.518 Hinweis: Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
R:
37,5
D:
26
S:
M6x18
C:
25
K:
87
F:
30
A=Innendurchmesser:
16,1
H:
27
P:
21
E:
29,4
B=Innendurchmesser:
16,1
M:
44
L:
95,5
G:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.1149
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Gelenk
Ausführung 1:
für Rundrohre
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Produkttyp:
ohne Verzahnung
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.