Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER AUSHÄNGBAR, LINKS 101X48, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL, A1=32,5, A2=25, A3=57,5, A4=43,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0434-1251525-500.jpg
img_K0434-1251525-500.jpg
img_Z27850-1251515-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0434.1603325
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     157041
EAN/GTIN:
     4059245189199
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl. Ausführung: Scharnier schwarz. Achse blank. Bestellbeispiel: K0434.1301825 Hinweis: Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Technische Eigenschaften: A=Länge: 101 A1=Bohrungsabstand links: 32,5 A2=Bohrungsabstand rechts: 25 A3=Flügellänge links: 57,5 A4=Flügellänge rechts: 43,5 Ausführung 1: aushängbar Ausführung 2: links B=Breite: 48 B2: 28 Befestigungsart: Befestigungsbohrungen Benennung: Scharnier D1: 6,6 D2: 6 D3: 14 F1 N: 800 F2 N : 325 Farbe Grundkörper: schwarz H: 9 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Edelstahl PL Edelstahl: true Produkttyp: Scharnier aushängbar
Weitere Informationen:
A=Länge:
101
A1=Bohrungsabstand links:
32,5
A2=Bohrungsabstand rechts:
25
A3=Flügellänge links:
57,5
A4=Flügellänge rechts:
43,5
Ausführung 1:
aushängbar
Ausführung 2:
links
B=Breite:
48
B2:
28
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
Benennung:
Scharnier
D1:
6,6
D2:
6
D3:
14
F1 N:
800
F2 N:
325
Farbe Grundkörper:
schwarz
H:
9
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Edelstahl
PL Edelstahl:
true
Produkttyp:
Scharnier aushängbar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,58*
€ 4,21*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 4,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,48*
€ 5,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.