Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER AUSHÄNGBAR, LINKS 101X48, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL, A1=32,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0434.1603325
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0434.1603325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl. Ausführung: Scharnier schwarz. Achse blank. Bestellbeispiel: K0434.1301825 Hinweis: Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.
Weitere Informationen:
H:
9
D1:
6,6
D3:
14
D2:
6
RoHS:
true
Tragkraft N:
1200
Produktlinie:
Zubehör für Aluminiumprofile
B2:
28
B=BREITE:
48
Produkttyp:
Scharnier aushängbar
A4=FLÜGELLÄNGE RECHTS:
43,5
A3=FLÜGELLÄNGE LINKS:
57,5
A2=BOHRUNGSABSTAND RECHTS:
25
A1=BOHRUNGSABSTAND LINKS:
32,5
F1 max. kN:
0,8
F2 max. kN:
0,325
A=LÄNGE:
101
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,58*
€ 4,21*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 4,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,13*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,48*
€ 5,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.