Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESPINDEL FÜR GELENKFÜßE M08X40, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_27810Anwb1-500.jpg
img_27810Anwb1-500.jpg
img_Z27810-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0421.080401
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     155812
EAN/GTIN:
     4059245185160
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
gelenkfuß-gewindespindel m8
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0421.060151 K0421.060151 und K0415.1030 montiert Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Gelenkfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0421.060151 und K0415.1030 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm). Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: für Gelenkfüße Belastbarkeit max. kN: 3,5 Benennung: Gewindespindel D1=Gewinde: M8 L=Gewindelänge: 40 L1: 7,5 L3: 37,5 Material Grundkörper: Stahl SW: 14
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Gelenkfüße
Belastbarkeit max. kN:
3,5
Benennung:
Gewindespindel
D1=Gewinde:
M8
L=Gewindelänge:
40
L1:
7,5
L3:
37,5
Material Grundkörper:
Stahl
SW:
14
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß- gewindespindel, 155812, 480K0421.080401, K0421.080401
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
189
1
€ 8,50*
ab € 1,56*
€ 1,83*
Lager 8670
177
10
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 2,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,35*
9 Tage
276
1
€ 4,30*
ab € 1,88*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.