Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKTELLER SCHWINGUNGSDÄMPFEND D1=M12, D=40, H=34, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0420-112-500.jpg
img_K0420-112-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0420.112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     155775
EAN/GTIN:
     4059245185016
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff: Stahlausführung: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl. Edelstahlausführung: Druckteller und Kugelelement Edelstahl. Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12). Ausführung: Stahlausführung: Kugelelement einsatzgehärtet, brüniert. Teller brüniert. Edelstahlausführung: blank. Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C. Bestellbeispiel: K0420.110 Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt. Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers. Gelenkteller (ohne Schwingungsdämpfung) siehe K0395. Zeichnungshinweis: 1) Dämmplatte Technische Eigenschaften: Ausführung 1: schwingungsdämpfend Belastbarkeit max. kN: 0,212 Benennung: Gelenkteller D=Tellerdurchmesser: 40 D1=Gewinde: M12 D3: 30,5 H=Höhe: 34 H1: 26 H2: 6 H3 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²): 8 / 6,8 / 5,9 Material Grundkörper: Stahl SW: 19 T: 12
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
schwingungsdämpfend
Belastbarkeit max. kN:
0,212
Benennung:
Gelenkteller
D=Tellerdurchmesser:
40
D1=Gewinde:
M12
D3:
30,5
H=Höhe:
34
H1:
26
H2:
6
H3 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²):
8 / 6,8 / 5,9
Material Grundkörper:
Stahl
SW:
19
T:
12
Weitere Suchbegriffe: Nivellierfuß, Stellfuß, kipp stellfuß m12, dämpfungsfuß m12, maschinenfuß, 480K0420.112, 155775, K0420.112
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 8,50*
ab € 10,54*
€ 12,40*
Lager 8670
30
2
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 13,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 13,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,15*
€ 14,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.