Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE MIT KOPF, FORM:BV KUGEL ABGEFL./VERDREHSICH., M16, L=40, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0380-41230-500.jpg
img_K0380-41230-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0380.41640
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     133646
EAN/GTIN:
     4059245133734
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Kopf Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): 36 Benennung: Kugeldruckschraube D=Gewinde: M16 D1: 10,7 D3: 24 Festigkeitsklasse: 10.9 Form: BV Form-Typ: Kugel abgeflacht mit Verdrehsicherung Gewindeart: Außengewinde Kugel-Ø: 12 L=Länge: 40 L1: 6 L2: 16 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Material Komponente: Wälzlagerstahl Oberfläche Komponente: gehärtet und blank Produkttyp: mit abgeflachter Kugel SW: 14
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Kopf
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
36
Benennung:
Kugeldruckschraube
D=Gewinde:
M16
D1:
10,7
D3:
24
Festigkeitsklasse:
10.9
Form:
BV
Form-Typ:
Kugel abgeflacht mit Verdrehsicherung
Gewindeart:
Außengewinde
Kugel-Ø:
12
L=Länge:
40
L1:
6
L2:
16
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
SW:
14
Weitere Suchbegriffe: 133646, 480K0380.41640, K0380.41640
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 14,31*
€ 15,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,34*
€ 18,95*
Lager 8670
17
€ 4,90*
ab € 14,82*
€ 19,52*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,81*
€ 19,79*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 18,15*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.