Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE MIT KOPF, FORM:BV KUGEL ABGEFL./VERDREHSICH., M16, L=40, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0380.41640
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0380.41640
EAN/GTIN:
     4059245133734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugelspannschraube gn 606-m16-60-b
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Weitere Informationen:
L2:
16
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
36
SW:
14
D1:
10,7
Gewicht in kg (ERP):
0.0932
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
BV
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
Gewindeart:
Außengewinde
L=Länge:
40
D=Gewinde:
M16
L1:
6
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
12
Form-Typ:
Kugel abgeflacht mit Verdrehsicherung
D3:
24
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m16
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
17
€ 8,50*
ab € 14,31*
€ 15,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 18,80*
6 Tage
6
€ 4,90*
ab € 14,46*
€ 18,88*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,85*
€ 19,87*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.